- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 12v 配線コードのおすすめ人気ランキング
12v 配線コードのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新243件の「12v 配線コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーケーブル 12v」、「自動車 電源ケーブル」、「電源ケーブル 12v」などの商品も取り扱っております。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
5
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
電圧
DC12V/24V
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
線径(Φmm)
0.18
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
使用可能電力
12V-約252W、24V-約504W
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒/赤
長さ(m)
100
芯径(mm)
0.18
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
色
取り混ぜ
外径(Φmm)
1.45
全長(m)
2
仕様
単線
1セット(7本)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.1
色
赤黒
外寸(mm)
約2.7×5.4
仕様
2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
30
定格
125V-7A
導体
より線
導体断面積(mm2)
0.75
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)
AV5.00
コード長さ(m)
6
付属品
丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力
DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000